Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'SESAMplus' 70 x 70 mm, umleg- und versenkbar, mit 2 reflektierenden Rotringen (Lieferzeit erhöht sich um ca. 10 Tage), mit Rundzylinder, rot-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -SESAMplus- Art. 11734-02
Modellbeispiel: Absperrpfosten -SESAMplus- Art. 11734-02
Technische Ansicht:
Modellbeispiel: Absperrpfosten -SESAMplus-
Modellbeispiel: Absperrpfosten umgelegt
Anwendungsbeispiel: stabiles Metallblech schützt vor Stolpergefahr
Anwendungsbeispiel: verschwindet komplett in Bodenwanne
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -SESAMplus- vor Schulgebäude
Technische Ansicht: aufgestellt
Technische Ansicht: umgeklappt
Detailansicht: Schließung Dreikant
Detailansicht: Schließung Rundzylinder
Artikel-Nr.:
     328-11734-02
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527059315
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Pfosten wird aus hochwertigem Stahl gefertigt und anschließend feuerverzinkt, um eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse zu gewährleisten.

Mit einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet er eine stabile Konstruktion. Die Schließung befindet sich oben und ermöglicht eine einfache Handhabung.

Dieser Absperrpfosten ist zum Einbetonieren geeignet und kann bei Bedarf in einer Bodenwanne versenkt werden. Dadurch ist er flexibel einsetzbar und kann je nach Bedarf umgelegt oder versenkt werden.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Gesamthöhe: 900 mm
  • Breite: 70 mm
  • Tiefe: 70 mm
  • Montage: zum Einbetonieren
    (versenkbar in Bodenwanne)
  • Schließung oben

|
  • ideal zum Sperren von Verkehrswegen aller Art nach DIN 14 090
  • erhält die die Verkehrsfläche in vollem Umfang und vermeidet Stolperfallen
  • verschwindet bündig in einer robusten Bodenwanne
  • der Verkehr kann den Pfosten dann ungehindert überrollen
  • bei aufgerichteten Pfosten wird diese Wanne automatisch durch ein stabiles Metallblech geschützt, dadurch keine Stolpergefahr
|

Achtung: Dreikantschlüssel (nur bei Modell mit Dreikantverschluss) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Zum Anheben des versenkten Pfosten wird ein Drahtbügel benötigt. Hiervon befindet sich 1 im Lieferumfang. Weitere Drahtbügel, beispielsweise zur Nutzung mit erweitertem Personenkreis, sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ausstattung:
mit 2 reflektierenden Rotringen (Lieferzeit erhöht sich um ca. 10 Tage)
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Rundzylinder | Schließung oben
Pfosten Farbe:
rot-weiß
Befestigung:
zum Einbetonieren (versenkbar in Bodenwanne)
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten 70x70 mm stahl, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, Parkpfosten, Parkplatzpfosten, Schließpfosten, Parkwächter, Moravia, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,83*
€ 806,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,72*
€ 791,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,28*
€ 748,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,99*
€ 716,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,20*
€ 689,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 21,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.