Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Rahmen 'Traditional', Messing, A4 Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Alu-Rahmen Traditional A4 Hochformat (vl. 11709, 11710, 11711)
Modellbeispiele: Alu-Rahmen Traditional A4 Hochformat (vl. 11709, 11710, 11711)
Modellbeispiele: Alu-Rahmen Traditional A4 Hochformat (vl. 11709, 11710, 11711)
Artikel-Nr.:
     328-11710
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527059162
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
|
  • kombinierbar mit den Modellen: Luxor, Prado, Metropolis und Ambassador
  • durch Austausch des Kopfes erhält der Pfosten Informations- oder Leitfunktion
  • Hinweisschilder mühelos und beliebig austauschbar
|

Achtung: Pfosten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
Messing
Format:
A4 Hochformat
Weitere Suchbegriffe: alu-bilderrahmen, Absperrpfosten, Sperrpfosten, Personenleitsystem, Seilständer, Infoschild, Schildanbringung, Hinweisschild, Adapter, Zusatzsschild, Bilderrahmen, Alurahmen, Schildermontage, Zusatzschild, Guide, Via
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
ab € 121,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.