Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Bügel 'Mountain', wegnehmbar, 1000 mm, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutz-Bügel -Mountain-, herausnehmbar (Art. 11529)
Modellbeispiel: Rammschutz-Bügel -Mountain-, herausnehmbar (Art. 11529)
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: leichte Montage
Artikel-Nr.:
     328-11532
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527055935
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
moravia gmbh rammschutz-bügel
rammschutz bügel
  • Material: Stahlrohr Ø 76 mm
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet mit schwarzen Streifen
  • Wandstärke: 3 mm
  • Oberfläche: feuerverzinkt und beschichtet
  • Befestigung: zum Aufdübeln

|
  • hoch belastbarer Schutzbügel aus Gütestahl
  • herausnehmbar mittels besonderer Bodenplatte
  • sperrt bzw. gibt vorübergehend Zuwege und Regalgänge frei
  • erspart das aufwändige Demontieren von festen Rammschutzbügeln
  • auch geeignet für Bereiche mit hohem "Beschädigungsrisiko", da leicht austauschbar


Funktion:

  • die beiden Stahlplatten (15 mm) werden aufgedübelt
  • der separate Rohrbügel wird eingesetzt, nach hinten verschoben und fixiert
  • zusätzlich wird ein Formstück eingelegt das die Einlassöffnung abdeckt und vor Schmutz schützt
|

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 8x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
    oder 8x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Höhe:
600 mm
Material:
Stahl
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet mit schwarzen Streifen
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Durchmesser:
76 mm
Wandstärke:
3 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Unterfahrschutz:
nein
Neigbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-bügel innenbereich, Stahlbügel, Schutzbügel, Prallschutz, Absperrung, Sperrbügel, Absperrbügel, Bügel, Rammbügel, Rammschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Anfahrschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,42*
€ 215,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,32*
€ 224,85*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 203,72*
€ 249,01*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,42*
€ 252,69*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 236,23*
€ 316,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,77*
€ 350,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,24*
€ 285,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 19,22*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,25*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.