Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen für Beltrac 'Classic' oder 'Modern', A4 Hochformat, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Alu-Wechselrahmen f. Beltrac -Classic-, -Modern- und -Expo- (v.l. Art. 11412-sw-a4h, 11412-ch-a4q)
Modellbeispiele: Alu-Wechselrahmen f. Beltrac -Classic-, -Modern- und -Expo- (v.l. Art. 11412-sw-a4h, 11412-ch-a4q)
Rahmenfarben: <b>Achtung!</b> Farbabweichungen möglich
Artikel-Nr.:
     328-11412-sw-a4h
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527054945
Suchbegriffe:
Gurtpfosten-Schildtafel
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
  • Material: Aluminium
  • drehbar

| |

Achtung: Die Wechselrahmen passen ausschließlich für die Modelle Beltrac Classic und Modern.

Hinweis: Personenleitsystem nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Format:
A4 Hochformat
Rahmen Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Eigenschaft:
drehbar
Weitere Suchbegriffe: Plakatwechselrahmen, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, klapprahmen a4, klapprahmen, Beschriftungsschild, Bilderrahmen, Plakathalter, Infotafel, Plakatrahmen, Aushang, Beltrac, Via, Guide
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 52,28*
€ 67,43*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 52,38*
€ 67,49*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,36*
€ 68,71*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 55,96*
€ 71,83*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 62,15*
€ 79,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
ab € 195,53*
Zubehör
Via Guide
ab € 144,76*
Zubehör
Via Guide
ab € 160,17*
Zubehör
Via Guide
ab € 199,48*
Zubehör
Via Guide
ab € 219,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.