Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Gurtpfosten
>
Artikel
Personenleitsystem 'Beltrac Classic', mobil, chrom gebürstet, Kunststoff, schwarz, grün, mit Sicherheits-Gurtendstück (selbstlösend)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-11228-sa-k603
Hersteller:
Via Guide
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527033698
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Höhe: 1000 mm
Pfosten Ø: 70 mm
Fuß Ø: 355 mm
Material Pfosten: Aluminium
Material Fuß: Gusseisen (gummiert)
Material Gurt: Nylon-Kunststoff-Gewebe
Gurtlänge: 2,3 m
Gurtbreite: 50 mm
Gesamtgewicht: ca. 12 kg
4 durchgehende Längsnuten
Garantie: 3 Jahre*
*auf die Funktion
|
4-Wege-System
(3 ankommende Gurte + 1 abgehender Gurt)
Fliehkraftbremse
sorgt für eine kontrollierte Gurtrückführung
Schnellspanner
im Gewicht für einfache Montage
12 kg Gesamtgewicht
für besondere Standsicherheit
UV-beständiger
, abwaschbarer und besonders langlebiger Gurt (optional)
Weitere Vorteile:
hochwertige Verarbeitung (Qualität Made in Germany)
auch bei extremer Nutzung bleibt die Qualität lang erhalten
Absperrpfosten aus hochwertigem Aluminium
innenliegende und somit geschützte Gurtkassette
im Rohr integrierte Gurtaufnahme zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung
Gummilippen am Fuß schützen den Boden und lassen durch Luftdurchlässigkeit gereinigte Böden besser trocknen
Gurt ist einhängbar in Pfosten- oder Wandhalterungen
optionale Anbringung von Rahmen (z.B. für Infos, Werbung) möglich
Abdeckhaube aus Kunststoff oder optional aus Metall passend zur Rohrfarbe*
*
Abdeckhauben bei Auswahl Metall
: Bei farbig beschichteten Modellen sind die Abdeckhauben aus Stahl, bei Modellen Chrom aus
Edelstahl
(poliert oder gebürstet). |
Unser Tipp:
Individuelle Gurtbedruckung sowie alternative Montage (schraubbar, steckbar, magnetisch) auf Anfrage möglich.
Hinweis:
Für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
chrom gebürstet
Fuß-Abdeckhaube Material:
Kunststoff
Fuß-Abdeckhaube Farbe:
schwarz
Gurt Farbe:
grün
Verschluss:
mit Sicherheits-Gurtendstück (selbstlösend)
Pfosten Material:
Aluminium
Pfosten Ø:
70 mm
Fuß Material:
Gusseisen (gummiert)
Fuß Ø:
355 mm
Gurt Material:
Nylon-Kunststoff-Gewebe
Gurt Länge:
2,3 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
12 kg
Ausstattung:
4 durchgehende Längsnuten
Garantie:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
... >
Personenleitsysteme
>
Gurtpfosten Design
>
11228 | Personenleitsystem -Beltrac Classic- aus Aluminium, Gurtlänge 2,3 m, mobil, verschiedene Farben
Weitere Suchbegriffe:
Rollgurtpfosten
,
gurtabsperrpfosten grün
,
gurtabsperrpfosten
,
via guide gurtpfosten
,
Orientierungssystem
,
Personenführungssystem
,
Gurt-System
,
Gurt-Absperrung
,
Tensator
,
Tensatoren
,
Beltrac
,
Via
,
Guide
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz Gurt-Endstück 'Beltrac' (Sicherheitsverschluss)
Via Guide
ab € 17,65*
Zubehör
Gurtschloss Beltrac, 2,3 m
Via Guide
ab € 4,74*
Zubehör
Transportwagen 'Shuttle Trac'
Via Guide
ab € 644,68*
Zubehör
Wand-Schuhstecker 'Beltrac' (Sicherheitsverschluss)
Via Guide
ab € 19,29*
Zubehör
Wandclip, für Gurtabsperrung, zusätzlich.
Via Guide
842840
ab € 6,64*
Zubehör
Wechselrahmen Hochformat A4 drehb.Alu.CR pol.nur in Verb.m.Gurtpfosten D.70mm
Via Guide
800255
ab € 44,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen