Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen 'Shuttle Trac'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Transportwagen -Shuttle Trac- (Art. 11465)
Modellbeispiel: Transportwagen -Shuttle Trac- (Art. 11465)
Modellbeispiel:
Anwendungsbeispiel mit elektrischer Zughilfe:
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-11465
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527055539
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Gesamthöhe: 1524 mm
  • Länge (Tiefe): 1050 mm
  • Breite: 813 mm
  • Material: HDPE
  • Gewicht: 28,5 kg
  • Aufnahme: bis zu 9 Pfosten
  • koppelbar
  • inkl. Standard-Griff
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion
|
  • zum Transport und zur Lagerung mobiler Personenleitsysteme
  • erleichtert den Umgang mit den Pfosten bei Reinigung, Verstellen, Lagerung etc.
  • einfache Verbindung mehrerer Wagen zu einem Zug
  • leichtes Beladen durch niedrige Bauhöhe
  • problemloses Handling mehrerer Wagen durch nur 1 Person
  • Anbindung an vorhandene Elektrowagen einfach realisierbar
  • bequeme Lagerhaltung auf engem Raum
  • auch für den Außenbereich geeignet
  • ansprechendes Design für Nutzung in öffentlichen Bereichen
  • leichte Montage
  • langlebiges und schlagfestes Material
|

Achtung: Pfosten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Elektrische Zughilfe auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufnahme:
bis zu 9 Pfosten
Breite:
813 mm
Garantie:
3 Jahre*
Gesamthöhe:
1524 mm
Gewicht:
28,5 kg
Länge:
1050 mm
Material:
HDPE
Eigenschaft:
koppelbar
Lieferumfang:
inkl. Standard-Griff
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, via guide gurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Pfosten-Transport, Beförderungswagen, Via, Guide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 647,90*
€ 749,31*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 688,64*
€ 834,24*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,24*
€ 992,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,52*
€ 966,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 789,32*
€ 939,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,79*
€ 911,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 742,99*
€ 884,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,71*
€ 865,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,64*
€ 819,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
ab € 196,67*
Zubehör
Via Guide
ab € 140,26*
Zubehör
Via Guide
ab € 160,33*
Zubehör
Via Guide
ab € 241,64*
Zubehör
Via Guide
ab € 190,17*
Zubehör
Via Guide
ab € 211,24*
Zubehör
Via Guide
ab € 293,58*
Zubehör
Via Guide
ab € 198,81*
Zubehör
Via Guide
ab € 219,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.