Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor herabfallenden Gegenständen, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor herabfallenden Gegenständen (Art. 11.a8215)
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor herabfallenden Gegenständen (Art. 11.a8215)
Artikel-Nr.:
     328-11.a8217
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588443676
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W035 Warnung...
Warnschild Warnung vor herabfallend...
warnschild en iso 7010 w035 warnung...
  • Material: Alu, geprägt und einbrennlackiert
  • DIN EN ISO 7010 W035

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (SL):
200 mm
Material:
Aluminium, geprägt und einbrennlackiert
Norm:
DIN EN ISO 7010 W035
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Warnung-vor-herabfallenden-Gegenständen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,18*
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,18*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,62*
€ 9,07*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A8215
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.