Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Kopfschutz benutzen, Aluminium, geprägt, 100 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Gebotsschild Kopfschutz benutzen (Art. 21.a7155)
Modellbeispiel: Gebotsschild Kopfschutz benutzen (Art. 21.a7155)
Artikel-Nr.:
     328-11.a7155
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527362217
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
  • ASR A1.3 M014
  • DIN EN ISO 7010 M014

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
100 mm
Lieferumfang:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M014; DIN EN ISO 7010 M014
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m014 kopfschutz benutzen, gebotsschild en iso 7010 m014 kopfschutz benutzen alu, Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Kopfschutz-benutzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 3,69*
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 3,69*
6 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 2,96*
€ 4,88*
7 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 8,23*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 3,74*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7150
ab € 4,99*
Ähnlich
Wolk
30.A7152
ab € 2,99*
Ähnlich
Wolk
11.A7160
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.A7165
ab € 6,21*
Ähnlich
Wolk
11.A7170
ab € 10,13*
Ähnlich
Wolk
21.A7155
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7160
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7165
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.