Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßennamenschild, weiß, max. 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Straßennamenschild aus Aluminium, geprägt, weiß-schwarz (Art. 11.5876), blau-weiß (Art. 11.5879)
Anwendungsbeispiel: Straßennamenschild aus Aluminium, geprägt, weiß-schwarz (Art. 11.5876), blau-weiß (Art. 11.5879)
Anwendungsbeispiel: Blau-weiß (Art. 11.5879)
Anwendungsbeispiel: Weiß-schwarz (Art. 11.5876)
Artikel-Nr.:
     328-11.5876
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588452135
Suchbegriffe:
Straßennamenschild
Straßennamenschilder
straßennamenschild
  • Material: Aluminium, geprägt
  • Höhe: 130 mm
  • mit Antiqua-Rand

|
  • die Schilder erhalten durch die erhabene Prägung der Zahlen und Buchstaben einen dreidimensionalen Charakter
  • dank spezieller Einbrennlackierung trotzen sie lange allen Witterungseinflüssen
|

Hinweis: Passende Rohrrahmen auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Gewünschten Text bitte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
400 x 130 mm
Grundfarbe:
weiß
Schrift Farbe:
schwarz
Zeichen:
max. 16
Material:
Aluminium, geprägt
Lieferumfang:
mit Antiqua-Rand
Produktart:
Straßennamenschild
Weitere Suchbegriffe: Straßenschild, Straßenname, Aluminiumschild, antikes, Straßennamensschild, Namensschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Hausnummernschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 14,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 93,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.