Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummernschild, blau, max. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Hausnummernschild aus Aluminium, geprägt (verfügbare Formen) (Art. 11.5314; 11.5317; 11.5314)
Anwendungsbeispiel: Hausnummernschild aus Aluminium, geprägt (verfügbare Formen) (Art. 11.5314; 11.5317; 11.5314)
Modellbeispiel: blau/weiß 150 x 120 mm (Art. 11.5316)
Modellbeispiel: blau/weiß 180 x 120 mm (Art. 11.5317)
Modellbeispiel: weiß/schwarz 250 x 200 mm (Art. 11.5318)
Artikel-Nr.:
     328-11.5317
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588452104
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummer blau
hausnummer wolk
  • Material: Aluminium, geprägt
  • mit Antiqua-Rand

|
  • die Schilder erhalten durch die erhabene Prägung der Zahlen und Buchstaben einen dreidimensionalen Charakter
  • dank spezieller Einbrennlackierung trotzen sie lange allen Witterungseinflüssen
|

Hinweis: Andere Größen, Farben, Formen sowie passende Rohrrahmen auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Gewünschten Text bitte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
180 x 120 mm
Grundfarbe:
blau
Schrift Farbe:
weiß
Zeichen:
max. 3
Material:
Aluminium, geprägt
Lieferumfang:
mit Antiqua-Rand
Produktart:
Hausnummernschild
Weitere Suchbegriffe: hausnummernschild, Straßennamensschilder, Zubehör, Hausnummern, Türschilder, Türnummernschilder, antike-Schilder, antike-Hausnummern, Aluschilder, Aluminiumschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 93,76*
Ähnlich
Wolk
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.