Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Feuerwehrzufahrt, Aluminium, geprägt, 594 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Hinweisschild Feuerwehrzufahrt, DIN 4066 (Art. hwsb010072121)
Modellbeispiel: Hinweisschild Feuerwehrzufahrt, DIN 4066 (Art. hwsb010072121)
Artikel-Nr.:
     328-11.2650
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527269059
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
Feuerwehrzufahrt DIN 4066 Feuerwehr...
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Das Hinweisschild Feuerwehrzufahrt entspricht den Normen und Richtlinien nach DIN 4066 und ist somit ideal für den Einsatz in öffentlichen und privaten Bereichen geeignet.

Das Hinweisschild ist aus robustem Material gefertigt und somit langlebig und wetterbeständig. Mit seiner auffälligen Farbgebung und klaren Beschriftung sorgt es dafür, dass die Feuerwehrzufahrt immer frei bleibt und im Notfall schnell gefunden werden kann.

Dank der einfachen Montage ist das Schild schnell und unkompliziert an der gewünschten Stelle anzubringen. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung und klaren Signalwirkung ist es ein unverzichtbares Sicherheitselement für jedes Gebäude.

Top-Eigenschaften:
- Entspricht den Normen und Richtlinien nach DIN 4066
- Robustes und wetterbeständiges Material
- Auffällige Farbgebung und klare Beschriftung für optimale Sichtbarkeit
- Einfache Montage für schnelle Anbringung
- Hochwertige Verarbeitung für langanhaltenden Einsatz

  • nach DIN 4066

|
  • Hinweisschild D1 für die Feuerwehr
  • |
    Weitere Informationen:
    Hinweis Produktbilder:
    Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
    Material:
    Aluminium, geprägt
    Maße (BxH):
    594 x 210 mm
    Normen und Richtlinien:
    nach DIN 4066
    Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichnung, Verbotsschild, Verbotszeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Brandschutzkennzeichnung, Brandschutzschild
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,95*
    ab € 15,08*
    € 21,19*
    € 4,95*
    ab € 15,08*
    € 21,19*
    7 Tage
    105
    € 7,90*
    ab € 20,04*
    € 27,71*
    Lager 328
    unbekannt
    € 8,50*
    ab € 31,78*
    € 50,02*
    8 Tage
    12
    Frei Haus
    ab € 45,57*
    € 60,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 328
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,02*
    € 59,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,99*
    € 58,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,47*
    € 55,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,94*
    € 49,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,16*
    € 44,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 328
    Versand: Lager 328
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wolk
    52.2650
    ab € 35,20*
    Ähnlich
    Wolk
    11.2898
    ab € 4,14*
    Ähnlich
    Wolk
    11.2899
    ab € 8,35*
    Ähnlich
    Wolk
    12.2650
    ab € 29,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.