Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrzufahrt Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 59,40x21,00 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuerwehrzufahrt Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 59,40x21,00 cm DIN 4066-D1
Feuerwehrzufahrt Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 59,40x21,00 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     158H-110.2650
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2650
EAN/GTIN:
     4044589013002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
Feuerwehrzufahrt DIN 4066 Feuerwehr...
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Hinweisschild für die Feuerwehr Feuerwehrzufahrt DIN 4066-D1
Feuerwehrzufahrt


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 59,4 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
59,4 cm
Höhe:
21,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 15,08*
€ 21,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 15,08*
€ 21,43*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 20,16*
€ 27,63*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,74*
€ 31,60*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 45,73*
€ 60,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
52.2650
ab € 35,21*
Ähnlich
Wolk
11.2898
ab € 4,14*
Ähnlich
Wolk
11.2899
ab € 8,35*
Ähnlich
Wolk
12.2650
ab € 29,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.