Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext, Vorsicht! Explosionsgefahr, Alu, geprägt, 262 x 371 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext Vorsicht! Explosionsgefahr (Art. 21.0404)
Modellbeispiel: Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext Vorsicht! Explosionsgefahr (Art. 21.0404)
Artikel-Nr.:
     328-11.0405
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588444598
Suchbegriffe:
Kombischild EN ISO 7010 Vorsicht Ex...
Warnschild EN ISO 7010 W002 Warnung...
Warnung vor explosionsgefährlichen ...
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
  • DIN EN ISO 7010 W002 mit Zusatztext
  • ASR A1.3 W002

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Alu, geprägt
Maße (BxH):
262 x 371 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010 W002 mit Zusatztext
Schutzkennzeichnung:
ASRA1.3 W002
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, Warnschild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Vorsicht!-Explosionsgefahr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,68*
€ 18,26*
€ 4,95*
ab € 12,68*
€ 18,26*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,56*
€ 27,39*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0404
ab € 2,50*
Ähnlich
Wolk
11.0404
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.