Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328-11.0248 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588444512 |
| |
|
| | |
| - Maße (BxH): 262 x 371 mm
- Material: Alu, geprägt und einbrennlackiert
- DIN EN ISO 7010 W005 mit Zusatztext
- ASR A1.3 W005
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Aluminium, geprägt und einbrennlackiert | Maße (BxH): | 262 x 371 mm | Norm: | DIN EN ISO 7010 W005 mit Zusatztext | Schutzkennzeichnung: | ASRA1.3 W005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt alu, warn-kombischilder praxisbewährt, Warnschild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Warnung-vor-elektromagnetischem-Feld |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 12,61* | € 18,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 12,61* | € 18,07* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,56* | € 26,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|