Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Verkehrskennzeichnung
>
Zusatzzeichen StVO
>
1022-11 (Zusatzzeichen)
>
Artikel
Mofas frei Nr. 1022-11, 315x420mm /RA1/Alform
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
328-1022-11-112
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1022-11 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen StVO
zusatzzeichen stvo
Mofas frei Nr. 1022-11
Maße/Folie/Form: 315x420mm/RA1/Alform
Verkehrszeichen StVO
Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
... >
Verkehrszeichen StVO
>
Zusatzzeichen
>
Frei Zeichen
Weitere Suchbegriffe:
Verkehrsschild
,
Verkehrszeichen
,
Zusatzzeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,57*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alform-Klemmschellen ausschließlich für Alform-VZ, Ø 48mm/Einfachschelle
k.A.
ab € 4,93*
Zubehör
Bandschellen für Flach-VZ, 70 mm
k.A.
ab € 2,40*
Zubehör
Befestigungsschraube inkl. Mutter und Unterlegscheibe
k.A.
ab € 1,04*
Zubehör
Bodenhülse mit Schnellverriegelung und Dichtungsring, für Pfosten Ø 60mm
k.A.
ab € 40,15*
Zubehör
Bodenhülse, für Pfosten Ø 60 mm
Schake
463.61
ab € 30,51*
Zubehör
Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ, 70mm/Ø 60mm
k.A.
ab € 3,96*
Zubehör
Rohrpfosten, 1000 mm
k.A.
ab € 12,84*
Zubehör
Rohrpfosten, 1250 mm
k.A.
ab € 18,04*
Zubehör
Rohrpfosten, 1500 mm
k.A.
ab € 27,49*
Zubehör
Schilderklemme, Kunststoff rot, für Rundrohr 42 mm und Vierkantrohr 40 x 40 mm
Schake
31313
ab € 1,77*
Zubehör
Super-Klemmschellen, Ø 48mm/Einfachschelle
k.A.
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG