Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auf ... km in Verbindung mit Fahrstreifentafeln VZ 521 ff., Nr. 1001-35, Flachform 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 1001-35 (auf ... km in Verbindung mit VZ 521 ff.)
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 1001-35 (auf ... km in Verbindung mit VZ 521 ff.)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-1001-35-111
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588251707
Suchbegriffe:
1001-35 (Zusatzzeichen)
1001 (Zusatzzeichen)
Länge einer Strecke (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1001
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
  • Maße (H x B): 500 x 1250 mm

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Bitte gewünschte Beschriftung im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Form:
Flachform 2 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
1250 x 500 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1001-35 (zusatzzeichen), Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Winterschild, Zusatzschild, VZ1001-35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 48,00*
Zubehör
Schake
ab € 29,35*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 265,29*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 99,34*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,02*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,97*
Zubehör
Schake
ab € 2,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.