Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Länge einer Verbotsstrecke "auf ... m" Nr. 1001-30, 420 x 231 mm, Flachform 3 mm, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 1001-30 (Länge einer Verbotsstrecke)
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 1001-30 (Länge einer Verbotsstrecke)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-1001-30-123
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588250335
Suchbegriffe:
1001-30 (Zusatzzeichen)
123 (Gefahrzeichen)
9 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Baustelle
Das Verkehrszeichen 1001-30 gemäß der StVO ist ein unverzichtbares Instrument zur Kennzeichnung von Verbotsstrecken. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium, überzeugt es durch seine Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen. Mit einer klaren und gut sichtbaren Beschriftung sorgt es für eine effektive Kommunikation mit Verkehrsteilnehmern und trägt somit maßgeblich zur Verkehrssicherheit bei.

Die Länge der Verbotsstrecke kann individuell angefertigt werden, um den spezifischen Anforderungen vor Ort gerecht zu werden. Dank seiner einfachen Montage ist das Verkehrszeichen schnell und unkompliziert einsatzbereit.

Top-Eigenschaften:
- Hochwertiges Aluminiummaterial für Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit
- Individuell anpassbare Länge der Verbotsstrecke für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Einfache Montage für schnelle Inbetriebnahme
- Klare und gut sichtbare Beschriftung für effektive Kommunikation mit Verkehrsteilnehmern
- Beitrag zur Verkehrssicherheit durch zuverlässige Kennzeichnung von Verbotsstrecken

  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Bitte gewünschte Beschriftung im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
420 x 231 mm
Form:
Flachform 3 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 1001 (Zusatzzeichen), Länge einer Strecke (Zusatzzeichen), Zusatzzeichen 1001, alle Zusatzzeichen StVO, gefahrzeichen baustelle, Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Winterschild, Zusatzschild, VZ1001-30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,85*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,12*
Zubehör
Schake
ab € 15,98*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,77*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 208,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,06*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
Schake
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.