Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßennamenschild, bis 10 , weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschild mit Rand
Artikel-Nr.:
     328-0200h010ws01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527420276
Suchbegriffe:
Straßennamenschild
Straßennamenschilder
straßennamenschild einseitig
straßennamenschild
Straßennamenschild

- Grundfarbe: weiß
- Buchstaben: bis 10
- Schrift Farbe: schwarz
- Produktart: Straßennamenschild
- Material: Aluminium (Flachschild)
- Reflexionsklasse: Typ 1 (RA 1)
- Stärke: 2 mm
- Höhe: 200 mm
- Beklebung: einseitig
- Schr
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Buchstaben:
bis 10
Grundfarbe:
weiß
Schrift Farbe:
schwarz
Reflexionsklasse:
Typ 1 (RA 1)
Höhe:
200 mm
Material:
Aluminium (Flachschild)
Schriftart:
DIN-Engschrift
Stärke:
2 mm
Beklebung:
einseitig
Produktart:
Straßennamenschild
Weitere Suchbegriffe: Schildernamen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.