Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJITSU HDD SSD S3 128GB 2.5 SATA/TOS (7MM) - FUJ:CA46233-1480 - Fujitsu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA46233-1480 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB SATA
Fujitsu FUJ:CA46233-1480 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB SATA
Artikel-Nr.:
     3194-FUJ:CA46233-1480
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA46233-1480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
FUJITSU HDD SSD S3 128GB 2.5 SATA/TOS (7MM)
Weitere Informationen:
Artikelzustand:
Neu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,65*
€ 297,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.