| |
|
| Artikel-Nr.: 315-V50HD Herst.-Nr.: V50HD EAN/GTIN: 4058409078935 |
| |
|
| | |
| - Das widerstandsfähige PCV Packband RAJATAPE in neuer Qualität eignet sich sehr gut für schwere Verpackungen bis ca. 80 kg und besticht durch extrem hohe Reißfestigkeit und besonders hohe Klebekraft. Es lässt sich geräuscharm abrollen. Dieses extrem widerstandsfähige Packband benötigen Sie zum Beispiel zum Verschließen von 3-welligen Wellpapp Faltkartons.
- Trägermaterial: PVC-Folie
- Kleber: Naturkautschuk
- Verpackungseinheit (VE): 36 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Breite: | 50 MM | Länge: | 66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, pvc packband, rajatape, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel |
| | |
| |