Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwaage KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenwaage KERN
Palettenwaage KERN
Palettenwaage KERN
Artikel-Nr.:
     315-UFB600K200M
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     UFB600K200M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenwaage
palettenwaage

Die Palettenwaage aus dem Hause KERN ermöglicht Ihnen einfaches und schnelles Wiegen Ihrer Paletten – egal an welchem Standort! Sie besticht durch ihre hohe Mobilität: Rollen, Haltegriff und die flache und kompakte Bauweise ermöglichen die Nutzung der Waage an verschiedenen Orten in Ihrer Produktion, Ihrem Lager oder Ihrer Versandabteilung. Die Lastaufnahme aus lackiertem Stahl mit Staub- und Spritzwasserschutz machen diese Palettenwaage besonders widerstandsfähig.

Mit dem kabelverbundenen Auswertgerät können Sie ganz einfach Gewichtswerte und Zählteile summieren. Für das Wiegen mit Toleranzbereich lassen sich Grenzwerte eingeben. Sobald Ihre Palettenware den oberen oder unteren Grenzwert überschreitet, erfolgt ein optisches und akustisches Signal.

Die Palettenwaage verfügt über eine Eichzulassung – wird eine Eichung gewünscht, bitte gleich bei unseren Experten mitbestellen. Eine nachträgliche Eichung ist nicht mehr möglich.

2 Modelle verfügbar:
  • Tragkraft 600 kg: Teilung 200 g
  • Tragkraft 1.500 kg: Teilung 500 g
Weitere Details:
  • Maße Waage: L 1.300 x B 840 x H 90 mm
  • Gewicht: 51 kg
  • Material: lackiertes Stahlgestell, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
  • Auswertgerät mit großem, beleuchteten LCD-Display (Ziffernhöhe 52 mm)
  • Maße Auswertgerät: B 250 x T 160 x H 58 mm
  • Kabellänge Auswertgerät: ca. 5 m
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: -10 °C / +40 °C
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Stück
  • Garantie: 3 Jahre

Sofern Sie Ihre Produkte bereits bei der Beförderung wiegen möchten, bieten wir Ihnen in unserem Sortiment alternativ auch einen praktischen Wiegehubwagen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Tragkraft kg:
600
Teilung g:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.153,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,43*
€ 1.470,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,37*
€ 1.460,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,84*
€ 1.421,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,04*
€ 1.397,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,65*
€ 1.372,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.