Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenschreiber fein uni-ball Eye


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tintenschreiber fein uni-ball Eye
Tintenschreiber fein uni-ball Eye
Tintenschreiber fein uni-ball Eye
Artikel-Nr.:
     315-UB157B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     UB157B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball

Der feine Tintenschreiber Eye von uni-ball ist der Klassiker unter den Stiften. Seine hochwertige Qualität zeigt sich darin, dass er beim Schreiben besonders angenehm ist, gut in der Hand liegt und nicht schmiert. Es tritt nicht zu viel Tinte aus - Klekse entstehen aslo nicht - und auch beim Schreibstart schreibt der Tintenroller fein uni-ball Eye von Anfang an zuverlässig. Ihre Mitschriften, Notizen oder auch Zeichnungen gelingen ideal dank der optimalen Strichbreite von 0,5 mm. Aufgrund der wasserfesten Pigmenttintte halten Ihre Notizen besonders lange. Vor Austrocknung schützt die Kappe mit angebrachtem Clip.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
12
Farbe:
blau
Strichbreite mm:
0.5
Stärke Schreibkopf:
mittelbreit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,63484*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,96957* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,1496*
€ 44,20802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,7996*
€ 42,60152
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,0748*
€ 38,16901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,4748*
€ 37,45501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,26484*
€ 36,01516
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,51484*
€ 35,12266
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,63484*
€ 28,12546
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.