Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-PACKBAND WEISS 48MMX66M FOLIENSTÄRKE: 28µ;


Menge:  Rollen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-TPPW09
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TPPW09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Das kosteneffiziente PP Packband zeichnet sich durch eine solide Verschlussleistung unter Normalbedienungen sowie eine gute Reißfestigkeit aus. Es ist leicht abrollend und dadurch kräftesparend. Sie haben zwei Qualitäten zur Wahl: Standard- und Industriequalität - je nach Gewicht des zu verschließenden Packstückes. Die Standardqualität ist optimal für mittelschwere Kartonagen bis ca. 25kg und haftet auch gut auf Recycling-Kartons. Das PP-Packband in Industriequalität eignet sich für schwere Kartonagen bis ca. 30 kg und haftet auf allen Oberflächen.

Standardqualität:
  • Gute Verschlussleistung unter Anwendung bei Raumtemperatur, danach kurzfristig Temperaturbeständig bei ca. +5 °C bis ca. +45 °C
  • Folienstärke: 28 µ, Gesamtstärke: 47 µ
  • Kleber: Hotmelt
Industriequalität:
  • Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +65 °C und kältebeständig (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -17 °C
  • Folienstärke: 32 µ, Gesamtstärke: 50 µ
  • Kleber: Naturkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 108.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.