Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Beutel 150 x 150 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
PP-Beutel 150 x 150 mm
PP-Beutel 150 x 150 mm
PP-Beutel 150 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     315-SPP1515
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SPP1515
EAN/GTIN:
     4058409075958
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Flach-Beutel
Flachbeutel
Mit diesem Hochglanz-Beutel verpacken Sie nicht nur alle Arten von Produkten absolut einfach, schnell und sicher, sondern Sie geben Ihren Produkten auch eine edle Umverpackung. Durch das absolut glasklare Material wird jeder Inhalt aufgewertet. Der Haftklebeverschluss verschließt den Beutel und ist leicht wieder zu öffnen. Bitte beachten: Kleiner Recycling-Logo Aufdruck auf den Beuteln.
  • 3,7 cm breite Klebeverschlussleiste mit abziehbarem Schutzstreifen
  • Aufwertung Ihrer Produkte durch Hochglanzoptik
  • Mit Belüftungsloch
  • Qualität: PP
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück (außer SPP4570: 250 Stück)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Geeignet für:
quadratisch
Stärke µ:
40
Innenmaß Höhe:
150 MM
Innenmaß Öffnung:
150 MM
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, flachbeutel raja, pp-beutel, flachbeutel 150mm, beutel, haftklebeverschluss, pp, verpacken, verpackungen, verpackungsmittel, verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,03238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 56,52*
€ 67,26
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 55,21*
€ 65,70
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 49,66*
€ 59,10
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 45,26*
€ 53,86
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 38,61*
€ 45,95
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 37,61*
€ 44,76
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 32,38*
€ 38,53
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.