Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 800 x 1400 x 600 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 800 x 1400 x 600 mm
PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 800 x 1400 x 600 mm
PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 800 x 1400 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     315-SLP81A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SLP81A
EAN/GTIN:
     4058409074647
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel 600mm
faltenbeutel
Durch die praktische Seitenfalte bietet der Faltenbeutel zusätzlich Raum - ideal für voluminöse Produkte. Mit den Faltenbeuteln können Sie lose Kleinteile und leichte Produkte zum Lagern und Transport verpacken. So sind diese bestens geschützt.
  • Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
  • Qualität: LDPE, 30 µ
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
1,400 MM
Innenmaß Öffnung:
800 MM
Falte:
600 MM
Weitere Suchbegriffe: rajapack faltenbeutel, beutel, ldpe, rajapack, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, voluminöse produkte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 230,35*
€ 278,77*
Lager 315
43
Frei Haus
ab € 161,46*
€ 279,14*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 279,14*
€ 332,18
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 268,39*
€ 319,38
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 228,07*
€ 271,40
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 202,77*
€ 241,30
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 169,43*
€ 201,62
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 161,46*
€ 192,14
pro Dose
1 Dose enthält 300 Stück (ab € 0,5382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.