| |
|
| Artikel-Nr.: 315-SLP61A Herst.-Nr.: SLP61A EAN/GTIN: 4058409074470 |
| |
|
| | |
| Durch die praktische Seitenfalte bietet der Faltenbeutel zusätzlich Raum - ideal für voluminöse Produkte. Mit den Faltenbeuteln können Sie lose Kleinteile und leichte Produkte zum Lagern und Transport verpacken. So sind diese bestens geschützt. - Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
- Qualität: LDPE, 30 µ
- Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
Weitere Informationen: | | Innenmaß Höhe: | 1,000 MM | Innenmaß Öffnung: | 600 MM | Falte: | 400 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beutel, ldpe, rajapack, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, voluminöse produkte |
| | |
| |