Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Faltenbeutel 50 μ RAJA, 500 x 350 x 900 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
PE-Faltenbeutel 50 μ RAJA, 500 x 350 x 900 mm
PE-Faltenbeutel 50 μ RAJA, 500 x 350 x 900 mm
PE-Faltenbeutel 50 μ RAJA, 500 x 350 x 900 mm
Artikel-Nr.:
     315-SLP51
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SLP51
EAN/GTIN:
     4058409074371
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
rajapack faltenbeutel
faltenbeutel
Mit diesen stabilen Faltenbeuteln können Sie Ihre Produkte fürs Lager oder den Transport verpacken. Faltenbeutel sind ideal zum Verpacken von voluminösen Produkten, bis zu einem Volumen von 1,5m³. Sie sind leicht zu verschließen durch Schweißen, Klammern oder Kleben.
  • Robuster Schutz für Produkte jeder Größe, ideal für Ihre leichten bis mittelschweren Produkte
  • Durch Seitenfalten für Gegenstände mit einem Volumen bis 1,5 m³ geeignet
  • Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
  • Qualität: LDPE, 50µ
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
900 MM
Innenmaß Öffnung:
500 MM
Falte:
350 MM
Weitere Suchbegriffe: faltenbeutel 50 µm, beutel, ldpe, rajapack, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, voluminöse produkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,47*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 250 Stück (ab € 0,44588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 198,20*
€ 235,86
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 191,42*
€ 227,79
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 161,70*
€ 192,42
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 146,20*
€ 173,98
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 122,60*
€ 145,89
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 111,47*
€ 132,65
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.