Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Faltenbeutel 50 μ RAJA, 400 x 300 x 500 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
PE-Faltenbeutel 50 μ RAJA, 400 x 300 x 500 mm
PE-Faltenbeutel 50 μ RAJA, 400 x 300 x 500 mm
PE-Faltenbeutel 50 μ RAJA, 400 x 300 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     315-SLP41
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SLP41
EAN/GTIN:
     4058409074289
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
rajapack faltenbeutel
faltenbeutel
Mit diesen stabilen Faltenbeuteln können Sie Ihre Produkte fürs Lager oder den Transport verpacken. Faltenbeutel sind ideal zum Verpacken von voluminösen Produkten, bis zu einem Volumen von 1,5m³. Sie sind leicht zu verschließen durch Schweißen, Klammern oder Kleben.
  • Robuster Schutz für Produkte jeder Größe, ideal für Ihre leichten bis mittelschweren Produkte
  • Durch Seitenfalten für Gegenstände mit einem Volumen bis 1,5 m³ geeignet
  • Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
  • Qualität: LDPE, 50µ
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
500 MM
Innenmaß Öffnung:
400 MM
Falte:
300 MM
Weitere Suchbegriffe: faltenbeutel 50 µm, beutel, ldpe, rajapack, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, voluminöse produkte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
32
€ 12,90*
ab € 112,03*
€ 197,89*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 161,27*
€ 198,43*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 197,89*
€ 235,49
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 192,65*
€ 229,25
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 162,92*
€ 193,87
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 145,26*
€ 172,86
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 120,78*
€ 143,73
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 112,03*
€ 133,32
pro Dose
1 Dose enthält 500 Stück (ab € 0,22406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.