Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrucktes Sicherheitsklebeband "Security tape" RAJA, 50 mm x 50 m rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bedrucktes Sicherheitsklebeband "Security tape" RAJA, 50 mm x 50 m rot
Bedrucktes Sicherheitsklebeband "Security tape" RAJA, 50 mm x 50 m rot
Bedrucktes Sicherheitsklebeband "Security tape" RAJA, 50 mm x 50 m rot
Artikel-Nr.:
     315-SK7702P
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SK7702P
EAN/GTIN:
     4058409073718
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
Packband
Das Rajatape Sicherheitsklebeband mit dem Aufdruck „SECURITY TAPE“ ist besonders empfehlenswert, wenn Sie hochwertige und teure Produkte wie beispielsweise Schmuck oder Mobiltelefone oder auch wichtige Dokumente versenden möchten. Die Sicherheitsmarkierung ist auf der Oberfläche der Versandverpackung erkennbar – das Sicherheitsband „Security Tape“ ist damit ein hervorragender und zuverlässiger Diebstahlschutz für Ihre Güter!

Darüber hinaus finden Sie in unserem Sortiment auch vorgeschnittenes und nummeriertes Sicherkeitsklebeband, Versiegelband und auch Sicherheits-Etiketten!
  • Die Sicherheitsmarkierung ist auf der Kartonoberfläche erkennbar
  • Wärmebeständig bis +80 Grad und kältebeständig bis -30 Grad
  • UV-beständig
  • Trägermaterial: glänzende Polyester-Folie
  • Kleber: druckempfindlicher Acrylat-Kleber
  • Verpackungseinheit (VE): 3 Rollen
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
3
Farbe:
rot
Aufdruck:
security tape
Breite:
50 MM
Länge:
50 M
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Sicherheits-Klebeband, Sicherheitsklebeband, Sicherheitssiegelband, Siegelband, Siegelbandrolle, Sigel-Band, sicherheitsklebeband rot 50mmx50m, sicherheits klebeband, sicherheitsklebeband rot, Diebstahlschutz, Rajatape Sicherheits-Packband mit Aufdruck, Security tape, Sicherheits-Packband, Sicherheitsband, Sicherheitsklebebänder, Sicherheitsmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,61902*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 37,20634* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,17002*
€ 195,36232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,157*
€ 173,92683
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 138,02901*
€ 164,25452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,61901*
€ 155,43662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,71901*
€ 147,22562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,61902*
€ 132,82663
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.