| |
|
| Artikel-Nr.: 315-SK6602 Herst.-Nr.: SK6602 EAN/GTIN: 4058409073688 |
| |
|
| | |
| Sie versenden hochwertige und teure Produkte oder wichtige Dokumente? Dann ist das vorgeschnittene und fortlaufend nummerierte Sicherheitsklebeband bestens für Sie geeignet. Das Packband mit dem Aufdruck „Security Seal“ ist durch die Integration von Wasserzeichen, die durch UV-Beleuchtung sichtbar werden, ein optimaler Aufbruchschutz. Zusätzlich erscheint beim Ablösen eine Sicherheitsmarkierung. Praktisch: Die bereits perforierten Klebestreifen können Sie ganz einfach wie ein normales Etikett auf der Verpackung anbringen und machen einen Abroller überflüssig. Das in blau oder rot erhältliche Sicherheits-Packband ist besonders reißfest hat eine äußerst starke Klebkraft auf Karton und Papier. In unserem Sortiment finden Sie dazu beispielsweise passende Karton-Versandtaschen, geeignete Postverpackungen und Versandkartons. - Verpackungseinheit (VE): 3 Rollen, ca. 350 Etiketten pro Rolle
- Farbe: blau oder rot
- Perforation alle 14 cm
- Trägermaterial: glänzende Polyester-Folie
- Kleber: druckempfindlicher Acrylat-Kleber
- Wärmebeständig bis +80 Grad, kältebeständig bis -30 Grad und UV-beständig
- Hier finden Sie alternativ auch Sicherheitsklebeband und weitere Etiketten
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 3 | Farbe: | rot | Gesamtstärke µ: | 80 | Breite: | 48 MM | Länge: | 50 M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Sicherheits-Klebeband, Sicherheitsklebeband, Sicherheitssiegelband, Siegelband, Siegelbandrolle, Sigel-Band, raja sicherheitsklebeband rot, sicherheits klebeband, sicherheitsklebeband rot, Diebstahlschutz, Security seal, Security tape, Sicherheits-Packband, Sicherheitsband, Sicherheitsklebeband RAJATAPE vorgeschnitten und nummeriert, Sicherheitsklebebänder, Sicherheitsmarkierung, Sicherheitspa, Sicherheitspackband |
| | |
| |