|  |
 |
| Artikel-Nr.: 315-SB7031 Herst.-Nr.: SB7031 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Textmarker STABILO BOSS ist der Klassiker unter den Leuchtmarkiern. Mit diesem können Sie wichtige Textpassagen markieren und sorgen so für einen schnelleren Überblick in Ihren Dokumenten. Dabei ist es egal, ob Sie Gedrucktes oder mit Stiften Geschriebenes markieren wollen und ob Sie auf Kopierpapier oder Schreibblöcken arbeiten. Alle Details im Überblick: - Keilspitze
- Schnell trocknend
- Variable Strichbreite: 2 mm bis 5 mm
- Auswaschbar: Tinte auf Wasserbasis
- Nachfüllbar
- Bis zu 4 Stunden Austrocknungs- und Auslaufschutz: Textmarker kann für längere Zeit offen liegen gelassen werden
Weitere Informationen:  |  | Verp.- Einheit (VE): | 10 | Farbe: | blau | Strichbreite mm: | 2 - 5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter, Stabilo Boss, bürobedarf, marker, schreibbedarf, schreibgerät, schreibzubehör, stift, textmarker |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,29* |  |  |  | Lager 315 | |  | | 10 |  | € 4,00* | ab € 1,27* | € 2,06* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 315 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 315 |  | Versand: Lager 315 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|