Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbesteck - Messer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Holzbesteck - Messer
Holzbesteck - Messer
Holzbesteck - Messer
Artikel-Nr.:
     315-S02031
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     S02031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bambus Messer
Einwegmesser
Holzmesser
Messer (Einweg)

Eine umweltfreundliche Alternative zu herkömlichem Plastikbesteck zu finden, ist nicht einfach, aber auch nicht unmöglich. Unser Holzbesteck besteht aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz, wodurch das Holzbesteck biologisch abbaubar ist und keine Spuren in unserem Ökosystem hinterlässt. Mit dem Holzbesteck haben Sie ein stabiles Set, mit dem sich jede Mahlzeit ohne Einschränkungen genießen lässt. Sie erhalten unser Holzbesteck Set verpackt in recycelbarem Papier, so bleibt das Holzbesteck vor seinem Gebrauch unberührt und ein hygienischer Transport wird gewährleistet. Je nach Bedarf können Sie Messer, Gabel und Löffel auch einzeln bestellen. Unser Holzbesteck eignet sich für jeden Bedarf und jeden Anlass!

  • Maße: Messer L 16,5 cm, Gabel und Löffel L 16 cm
  • Verpackt in recycelbarer Papierverpackung
  • Stabil und leicht zu recyceln

Bei uns finden Sie außerdem Kartonschachteln für den indirekten Lebensmittelkontakt und umweltfreundliche Take Away Papiertüten!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Bezeichnung:
Messer
Länge:
16,5
Weitere Suchbegriffe: einwegmesser holz, bambus messer, Besteck aus Holz, Holzbesteck, Holzbesteck Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.