Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbeutel 100 µ, 100% recycelt RAJA - 800 x 600 x 1400 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltenbeutel 100 µ, 100% recycelt RAJA - 800 x 600 x 1400 mm
Faltenbeutel 100 µ, 100% recycelt RAJA - 800 x 600 x 1400 mm
Faltenbeutel 100 µ, 100% recycelt RAJA - 800 x 600 x 1400 mm
Artikel-Nr.:
     315-RSLP81E
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RSLP81E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel 100 µ
faltenbeutel

Unsere Faltenbeutel 100µ, 100% recycelt sind ideal zum Verpacken von voluminösen Produkten geeignet, wie zum Beispiel Stühle, Heizkörper, Pellets oder Haushaltsgeräte. Hergestellt aus 100 Mikron starkem recyceltem LDPE-Kunststoff schützen die widerstandsfähigen Beutel Ihre Waren perfekt vor äußeren Einflüssen wie Nässe, Schmutz und Staub. Auch Gegenstände mit Spitzen oder scharfen Kanten sind durch die äußerst robuste Oberfläche des Faltenbeutels stets gesichert. Nach der Benutzung lässt sich der recycelte Flachbeutel auch wiederverwerten.

  • Hergestellt aus 100% recycelten Materialien
  • Aufdruck: 100% RECYCLED
  • LDPE mit 100µ Stärke
  • Großes Volumen durch Seitenfalte
  • Farbe: Milchig transparent, durch den Recycling-Anteil kann der Faltenbeutel bei der Herstellung an klarer Transparenz verlieren
  • Gute Reiß- und Berstfestigkeit
  • Schützt vor äußeren Einflüssen
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen

Sie möchten Ihre Ware noch sicherer verpacken? Dann überzeugen Sie sich von unserem umweltfreundlichen Füll- und Polstermaterial.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
75
Innenmaß Höhe:
1,400
Innenmaß Öffnung:
800
Falte:
600
Weitere Suchbegriffe: rajapack faltenbeutel, Faltenbeutel 100µ 100% recycelt, Faltenbeutel recycelt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
75
€ 12,90*
ab € 126,92*
€ 223,63*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 182,58*
€ 224,43*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 223,63*
€ 266,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 215,80*
€ 256,80
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 182,79*
€ 217,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 163,38*
€ 194,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,26*
€ 159,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,92*
€ 151,03
pro Paket
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 1,69227* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.