Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Epsivol Regalhöhe 2500 mm - Anbauregal 2700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal Epsivol Regalhöhe 2500 mm - Anbauregal 2700 mm
Weitspannregal Epsivol Regalhöhe 2500 mm - Anbauregal 2700 mm
Weitspannregal Epsivol Regalhöhe 2500 mm - Anbauregal 2700 mm
Artikel-Nr.:
     315-RS2578
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RS2578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal

Das Weitspannregal Epsivol als Komplettregal eignet sich hervorragend zum Lagern von mittelschweren & großvolumigen Ladungen. Eine übersichtliche und sichere Lagerung Ihrer Güter wird durch die großen Lagerflächen und der maximalen Traglast der Fachböden bis zu 948 kg gewährleistet. Dank einer intelligenten Steckbauweise ist das Weitspannregal schnell auf- und abbaubar. Das Grundregal kann nach Belieben mit einem Anbauregal erweitert und beim Aufbau problemlos ineinandergesteckt werden. Durch die beidseitige Nutzung kann das Weitspannregal auch als Raumteiler genutzt werden und ermöglicht eine einfachere Kommissionierung. Das Weitspannregal Epsivol ist in zwei Ausführungen mit den entsprechenden Aufbauregalen erhältlich.


Regalhöhe 2 Meter mit 2 Böden und einer Tiefe von 800 mm

Diese niedrigere Variante des Weitspannregals verfügt über ein 2 Meter hohes Grundregal, welches in den Breiten 2,50 m und 2,70 m geliefert werden kann. Das Grundregal besteht aus zwei Rahmen, die mit einem Set an 2 Bodenankern (optional erhätlich) problemlos am Betonboden befestigt werden können. Die Regalböden können in unterschiedlichen oder gleichen Abständen – angepasst an die Größe Ihrer Güter – in den Rahmen eingehängt werden. Die Regalböden für das Grundregal mit der Breite von 2,50 m können mit Gütern eines Gesamtgewichts von 948 kg beladen werden. Die Regalböden des Grundregals der Breite 2,70 m sind mit maximal 832 kg belastbar. Die zwei im Lieferumfang enthaltenen Holzspanplatten werden mit Hilfe von Längstraversen in das Komplettregal eingesetzt und werden zusätzlich mit Verstärkungsprofilen geliefert. Sie können das Grundregal auch mit dem entsprechenden Anbauregal erweitern. Hierfür liefern wir Ihnen neben dem Rahmen des Anbauregals, zwei Holzspanplatten sowie zwei weitere Längstraversen-Sets.

Regalhöhe 2,50 Meter mit 3 Böden und einer Tiefe von 800 mm

Das Weitspannregal mit einer Höhe von 2,50 m ist in den Breiten 2,50 m und 2,70 m verfügbar. Die Variante mit drei Regalböden bietet die Möglichkeit, einen größeren Stauraum für Ihre Güter zu schaffen. Zwischen den Rahmen finden drei Regalböden Platz, welche jeweils je nach Länge eine Traglast zwischen 948 kg (für 2,50 m) bis 832 kg (für 2,70m) aushalten. Sie erhalten das Grundregal mit einem Set von zwei Rahmen, drei Sets je 2 Längstraversen inklusive Sicherungsstiften und drei Holzspanplatten, die Sie schnell und einfach zwischen den Rahmen einhängen können. Auch dieses Grundregal können Sie bequem mit einem Anbauregal in den Breiten 2,50 m sowie 2,70 m erweitern. Im Lieferumfang sind hierbei ein Rahmen, 2 Sets an Längstraversen mit Sicherungsstiften sowie drei Holzspanplatten enthalten.

Regalbestandteile im Überblick:

  • Grundregal beinhaltet: 2 Rahmen + 4 oder 6 Längentraversen inklusive Sicherungsstifte + 2 oder 3 Holzspanplatten + 4 Fußplatten
  • Anbauregal beinhaltet: 1 Rahmen + 4 oder 6 Längentraversen inklusive Sicherungsstifte + 2 oder 3 Holzspanplatten + 2 Fußplatten

In unserem großen Produktsortiment finden Sie zudem auch das Weitspannregal Epsivol - modulares Regalsystem, welches Sie individuell für Ihre Lagerfläche gestalten können. Darin finden Sie auch den optional erhätlichen Bodenanker zum Befestigen Ihres Weitspannregal Epsivol Komplettregal am Boden.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Anzahl Böden:
3
Element:
Anbauregal
Fachlast:
832
Höhe:
2.500
Innenmaß Länge:
2700
Tiefe:
800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,11*
€ 1.083,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,74*
€ 1.045,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,69*
€ 1.003,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,83*
€ 932,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.