Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrweg-Faltbox 600 x 400 x 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrweg-Faltbox 600 x 400 x 310 mm
Mehrweg-Faltbox 600 x 400 x 310 mm
Mehrweg-Faltbox 600 x 400 x 310 mm
Artikel-Nr.:
     315-RBAC60
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RBAC60
EAN/GTIN:
     4058409068295
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Diese außergewöhnlich robuste Faltbox ist für einen intensiven Gebrauch bestimmt. Sie ist aus blauem Polypropylen, geeignet für Temperaturen von -20° bis + 70° C und überzeugt vor allem durch Ihre Flexibilität. So lässt sich die praktische Faltbox zusammen- und aufgeklappt ganz einfach stapeln. Mit der zusammengeklappten Faltkiste sparen Sie 80% Platz und reduzieren somit Ihre Transportkosten enorm.

Je nach Bedarf haben Sie die Wahl zwischen einer Faltbox mit oder ohne Deckel sowie mit offenen oder geschlossenen Wänden. Sollten Sie nachträglich einen Deckel für Ihre Faltkiste benötigen, können Sie diesen auch separat bestellen (DEKS600).

  • Mehrweg-Faltboxen mit geschlossenen Wänden (außer RBAC60: mit durchbrochenen Wänden)
  • Maße zusammengeklappte Faltkiste: 6 cm Höhe bei Faltboxen ohne Deckel, 7,5 cm bei Faltkisten mit Deckel
  • Auflagedeckel DEKS600 geeignet für folgende Faltboxen: RBAC60, RBAC54, RBAC65P
  • Optimal palettierfähig: Für Paletten in den Maßen 800 x 1200 mm oder 1000 x 1200 mm (außer Bestell-Nr. RBAC32 und RBAC41P)
Zum Lagern dieser (un)befüllten Boxen finden Sie ein passendes Fachbodenregal in unserem Sortiment. Um Ihre Gelenke zu schonen, empfehlen wir außerdem einen Transportwagen.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
ohne Deckel
Wände:
durchbrochen
Volumen:
64
Auflast:
60
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox blau, falt box, faltboxen polypropylen, Auflagedeckel, Box, Boxen, Euronorm-Faltbox, Faltboxen, aufbewahren, aufbewahrung, faltbox, faltkiste, lagerbox, lagern, mehrweg-faltbox, sichtlagerkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
5
Frei Haus
ab € 30,50*
€ 36,60*
3 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 30,60*
€ 41,99*
Lager 315
200
1
€ 12,90*
ab € 29,39*
€ 46,99*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther
04640022B
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.