Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Faltbox, blau, LxB 600 x 400 mm, ohne Verriegelung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflagedeckel für Faltbox, blau
Auflagedeckel für Faltbox, blau
Auflagedeckel für Faltbox, blau
Artikel-Nr.:
     103-475486
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     04640022B
EAN/GTIN:
     4250685154079
Suchbegriffe:
Deckel Faltbox
Deckel für Faltbox
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Auflagedeckel für Faltbox, blau, LxB 600 x 400 mm, ohne Verriegelung.

Universell einsetzbar als Staubschutz. Behälter weiterhin stapelfähig. Deckel erhöht die Behälterhöhe um 10 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Höhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter blau, deckel stapelbehälter, 475486 49, Auflagedeckel, Behälterdeckel, Deckel, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.