Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen 34 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen 34 kg
Plattformwagen 34 kg
Plattformwagen 34 kg
Artikel-Nr.:
     315-R141
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     R141
EAN/GTIN:
     4058409067687
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Plattformwagen
Der stabile Plattformwagen ist besonders robust und widerstandsfähig. Er besteht aus einer Plattform aus Sperrholz (Stärke 1,8 cm), welche mit einer rutschfesten Gummioberfläche beschichtet ist. So verrutscht Ihre schwere Ladung nicht während Sie diese transportieren. Der robuste Plattformwagen vielseitig einsetzbar und kann allein oder zu zweit in Büro oder Lager eingesetzt werden. Aufgrund der Haltegriffe ist der Plattformwagen ideal lenkbar und bleibt auch bei schweren Lasten stets in der Spur. Mit 4 Lenkrollen aus Vollgummi wird die Ladung gut abgefedert, sodass Schäden beim Transport verhindert werden. Je nach Bedarf erhalten Sie den praktischen Plattformwagen in drei verschiedenen Varianten, mit einer, zwei oder vier Stirnwänden. Bei allen Modellen beträgt die Nutzlast des Plattformwagens 500 kg und alle entsprechen der Norm CE 1757-3.

Benötigen Sie gleich noch Kunststoffbehälter oder Ähnliches? Dann werden Sie in unserem Sortiment sicher etwas passendes finden. Wir empfehlen auch Lagerbehälter für die Aufbewahrung und den Transport von unterschiedlichsten Produkten.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
mit Stirnwand
Gewicht:
34
Höhe:
1.000
Breite:
680
Länge:
1250
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, allzweckwagen raja, plattformwagen, archivierung, lager, lagern, lagerung, transport, transportieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,67*
€ 404,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,46*
€ 399,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,53*
€ 381,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,88*
€ 369,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,33*
€ 335,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.