Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal Prorack+ Anbauregal mit Spanplatte Tiefe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal Prorack+ Anbauregal mit Spanplatte Tiefe 1000 mm
Regal Prorack+ Anbauregal mit Spanplatte Tiefe 1000 mm
Regal Prorack+ Anbauregal mit Spanplatte Tiefe 1000 mm
Artikel-Nr.:
     315-PRA16211
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PRA16211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Das Weitspannregal Prorack+ ist vor allem dort unabdinglich, wo mittelschwere Gewichte und großvolumige Güter verstaut werden müssen. Durch große Regalflächen und eine Feldlast von 3500 kg bietet das Schwerlastregal ausreichend Platz und Stabilität, um eine Vielzahl unterschiedlicher Waren sicher und übersichtlich zu lagern. Auf diese Weise eignet sich Prorack+ zur Lagerung von sperriger loser Waren wie z.B. Stahlrohre, Kabelrollen, Reifen, Maschinen, Autozubehör etc., großen Kartons, aber auch Ersatzteilen in Sichtlagerkästen. Das Weitspannregal ist also die ideale Lösung, um der zunehmenden Produktvielfalt und den damit einhergehenden wachsenden Anforderungen an die Lagerung und Kommissionierung gerecht zu werden.

Für Belastbarkeit und Sicherheit sorgt ein geschraubter Stützrahmen. Dieser besteht aus zwei sendzimirverzinkten Pfosten (mit jeweils einer 2 mm großen einsteckbaren Fußplatte) sowie verzinkten Horizontal- und Diagonalstreben dazwischen. Verbunden wird der Rahmen durch verzinkte Längstraversen (aus Sigma-Stahlprofil), in welche dann die gesteckten Fachböden eingesetzt werden können. 2-Haken-Einhängelaschen stellen dabei eine optimale Lastverteilung sicher. Darüber hinaus garantieren Sicherungsstifte eine perfekte Verriegelung und beugen damit Unfällen vor. Da die Traversen beidseitig nutzbar sind, haben Sie die Wahl zwischen Regalböden aus Stahlpaneele oder hochwertiger Spanplatte (19 mm) und können auch beide Gefacheauflagen in einem Regal kombinieren. Die Fachebenen haben eine Nutzlast von bis zu 620 kg (je nach Modell bei gleichmäßiger Lastverteilung). Außerdem können sie in einem Raster von 5 cm verstellt und dadurch an eine Vielzahl unterschiedlicher Lagergüter angepasst werden. Durch die einfache Steckmontage der Traversen, die nur in die Ständerrahmen eingehängt werden müssen, ist dieses Weitspannregal außerdem schnell aufgebaut.

Ihr Regalsystem Prorack+ lässt sich auch individuell zusammenstellen und flexibel erweitern:

Neben den Fachböden aus Spanplatte (Fachböden aus Stahlpaneele auf Anfrage erhältlich), haben Sie verschiedene Traversen Längen, Regalhöhen- und tiefen sowie die dazugehörigen Fachlasten zur Auswahl und können so ein für Ihren Bedarf geeignetes Regal zusammenstellen. Die drei inkludierten Fachböden des Schwerlastregals lassen sich mit zusätzlichen Ebenen ergänzen, sodass Sie Regale mit unterschiedlichen Gefacheauflagen zusammenstellen können. Sollten Sie mehr Platz benötigen, können Sie außerdem Ihr Regalsystem mit dem passenden Anbauregal ergänzen, welches ganz einfach an das Grundregal gesteckt werden kann. Somit kann nicht nur Ihr Lager, sondern auch Ihr Produktsortiment weiter wachsen!

Alle Details im Überblick:

  • Weitspannregal ideal zur Lagerung sperriger Güter & unpalettierter Ware
  • Stabiler Stützrahmen mit sendzimirverzinkten Pfosten und verschraubte Streben
  • Traversen aus Sigma-Stahlprofil und höhenverstellbar im Raster von 50 mm
  • Optimale Lastverteilung durch zwei Einhängelaschen
  • Belastbare Regalböden aus Spanplatte erhältlich (Fachböden aus Stahlpaneele auf Anfrage)
  • 5 Jahre Garantie
  • Zerlegte Anlieferung – leichte Montage
  • Entspricht der europäischen Norm FEM 10.2.02
  • Je nach Modell bis zu 620 kg Fachlast (bei gleichmäßiger Belastung)
  • Feldlast: 3500 kg
  • Beim Grund- und Anbauregal sind drei Fachböden im Lieferumfang enthalten
  • Maße Stützrahmen: H 2100 oder 2400 x T 600 bis 1000 x B 1300, 1600 oder 2000 mm
  • Optional passendes Anbauregal sowie zusätzliche Regalböden erhältlich

Ist das Weitspannregal doch nicht für Ihren Bedarf geeignet? Wir haben sicher eine geeignete Alternative in unserem Regal Sortiment!

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Anbauregal
Fachlast:
500
Höhe:
2.100 MM
Tiefe:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,49*
€ 506,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,05*
€ 504,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,34*
€ 489,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,46*
€ 477,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,89*
€ 427,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.