Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Zwischenlagen 1170 x 770 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton-Zwischenlagen 1170 x 770 mm
Karton-Zwischenlagen 1170 x 770 mm
Artikel-Nr.:
     315-PLA7
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PLA7
EAN/GTIN:
     4058409062835
Suchbegriffe:
Karton-Zwischenlage
Kartonzwischenlagen
Paletten-Zwischenlage
Palettenzwischenlagen

Die Karton-Zwischenlagen trennen Ihre Produkte im Karton oder auf der Palette. Dadurch sorgen Sie für eine bessere Gewichtsverteilung und eine höhere Stabilität der palettisierten Produkte. Die Zwischenlagen Karton sind vielseitig einsetzbar: Als Zwischenlage zur Warentrennung, Palettenboden-Abdeckung und Auflage zum Schutz vor Staub und Schmutz oder als Knickschutz für Ihre Dokumente. Dank den unterschiedlichen Qualitäten der Karton-Zwischenlagen können Sie das ganz nach Ihrem Bedarf wählen.

Alle Details im Überblick:

  • Formstabil
  • Karton-Zwischenlagen vielseitig einsetzbar
  • In 2 Qualitäten:
    1-welliger Karton: Qualität 8 kg
    2-welliger Karton: Qualität 20 kg
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Bezeichnung:
Trennung auf der Palette
Welle:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, karton zwischenlage, fixierung, karton-zwischenlagen, palettieren, polsterschutz, schutz, schützen, stossschutz, stoßschutz, verpacken, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,245*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,955*
€ 52,30645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,725*
€ 50,84275
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 38,42*
€ 45,7198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,57*
€ 43,5183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,785*
€ 37,82415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,965*
€ 30,89835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,245*
€ 26,47155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.