Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Zwischenlagen 595 x 395 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton-Zwischenlagen 595 x 395 mm
Karton-Zwischenlagen 595 x 395 mm
Artikel-Nr.:
     315-PLA3
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PLA3
EAN/GTIN:
     4058409062767
Suchbegriffe:
Karton-Zwischenlage
Kartonzwischenlagen
Paletten-Zwischenlage
Palettenzwischenlagen

Die Karton-Zwischenlagen trennen Ihre Produkte im Karton oder auf der Palette. Dadurch sorgen Sie für eine bessere Gewichtsverteilung und eine höhere Stabilität der palettisierten Produkte. Die Zwischenlagen Karton sind vielseitig einsetzbar: Als Zwischenlage zur Warentrennung, Palettenboden-Abdeckung und Auflage zum Schutz vor Staub und Schmutz oder als Knickschutz für Ihre Dokumente. Dank den unterschiedlichen Qualitäten der Karton-Zwischenlagen können Sie das ganz nach Ihrem Bedarf wählen.

Alle Details im Überblick:

  • Formstabil
  • Karton-Zwischenlagen vielseitig einsetzbar
  • In 2 Qualitäten:
    1-welliger Karton: Qualität 8 kg
    2-welliger Karton: Qualität 20 kg
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Bezeichnung:
Trennung auf der Palette
Welle:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, karton zwischenlage, fixierung, karton-zwischenlagen, palettieren, polsterschutz, schutz, schützen, stossschutz, stoßschutz, verpacken, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,215*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,595*
€ 23,31805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,715*
€ 22,27085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,185*
€ 19,26015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,985*
€ 16,64215
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,215*
€ 13,34585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.