| |
|
| Artikel-Nr.: 315-OPR3201 Herst.-Nr.: OPR3201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der leichte und ergonomisch geformte Barcode-Scanner ist äußerst leistungsstark und vielseitig einsetzbar. Ob zum Scannen der Produkte und Kundenkarten im Einzelhandel, zur Patientenverwaltung und -identifikation im Gesundheitswesen oder auch für sonstige Dienstleistungsbereiche wie bei der Kontrolle von Tickets und Mitglieder, Medienverleihungen etc. – die Anwendungsfelder eines Barcode-Scanners sind nahezu unerschöpflich. Mit dem Barcode-Scanner von Opticon können Sie Barcodes aus bis zu 50 cm Entfernung auf flachem oder gekrümmtem Untergrund scannen. Selbst Barcodes mit geringem Kontrast und hoher Dichte werden dabei problemlos erkannt. Bei einer Positionierung auf dem mitgelieferten Aufsteller, können die Barcodes sogar freihändig und automatisch gescannt werden. Darüber hinaus kann unser Barcode-Scanner auch durch seine Widerstandfähigkeit und Funktionalität punkten. Er ist sturzsicher aus bis zu 1,5 m über Betonboden und verfügt über Plug & Play. Das heißt nach dem Anschließen ist der Barcode-Scanner ohne manuelle Konfiguration und technisches Know-how in wenigen Minuten einsatzbereit. Dabei können Sie den Barcode-Scanner entweder manuell mit Hilfe des Abzugs betätigen oder permanent scannen. Weitere Details:- Scanfeldbreite: 20 mm - 500 mm
- Benachrichtigung bei Scanerfolg: Signalton, LED-Anzeige
- Scangeschwindigkeit: 100 Scans pro Sekunde
- Lieferung inkl. Kabel und Aufsteller
- Verbindung mit PC oder MAC via USB-Anschluss
- Sturzsicherheit: Schutzart IP 42 (Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit bis zu 1mm Durchmesser, Schutz gegen schräg fallendes Tropfwasser)
- Gewicht Scanner: 80 g, Gewicht Aufsteller: 385 g
- Maße Scanner: B 56 x L 149 H 109 mm, Maße Aufsteller: B 146 x L 106 H 295 mm
- Länge Kabel: 1,5 m
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |