Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker mit Druckmechanik schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Permanent Marker mit Druckmechanik schwarz
Permanent Marker mit Druckmechanik schwarz
Permanent Marker mit Druckmechanik schwarz
Artikel-Nr.:
     315-NXS15A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     NXS15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rundspitze schwarz
permanent marker

Der Permanent Marker von Pentel schreibt auf den unterschiedlichsten Oberflächen wie Papier, Holz, Kunststoff oder Glas. Dank Druckmechanik mit Safety-Click zieht sich die Mine beim Einstecken automatisch zurück, wodurch Sie unschöne Flecken vermeiden.

Weitere Details im Überblick:

  • Marker besteht aus einem Kunststoff-Gehäuse
  • Mit Befestigungsclip
  • Tinte auf Alkoholbasis
  • Wasserfest und lichtecht
  • Feine Rundspitze
  • Strichbreite: 1mm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
12
Farbe:
schwarz
Strichbreite mm:
1
Stärke Schreibkopf:
mittelbreit konisch
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz, Marker, Pentel, Permanent Marker mit Druckmechanik, Permanent-Marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,84244*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,23687* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,5824*
€ 49,48306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,8724*
€ 47,44816
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,86248*
€ 42,67635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,17248*
€ 41,85525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,6624*
€ 40,05826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,1024*
€ 38,20186
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,84244*
€ 31,9425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.