Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarz Permanent-Marker konisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schwarz Permanent-Marker konisch
Schwarz Permanent-Marker konisch
Schwarz Permanent-Marker konisch
Artikel-Nr.:
     315-N50A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     N50A
EAN/GTIN:
     4058409057008
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schwarz
permanent marker
Die Pentel Permanent-Marker garantieren eine permanente, wasserfeste, hitze- und witterungsbeständige Beschriftung. Sie schreiben ohne Schmieren auf allen Oberflächen: Papier, Karton, lackierte Oberflächen, Kunststoff und Polyethylen-Folie.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
12
Farbe:
schwarz
Bezeichnung:
konisch
Strichbreite mm:
1.5
Weitere Suchbegriffe: permanent marker 12 stück, Pentel Permanent-Marker, bürobedarf, permanentmarker, schreibbedarf, schreibgerät, schreibzubehör, stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,15448*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,67954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,94124*
€ 38,01008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,49128*
€ 36,28462
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,56448*
€ 32,80173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,69448*
€ 31,76643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,7244*
€ 30,61204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,84444*
€ 29,56488
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,15448*
€ 23,98383
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.