Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panoramaspiegel 180 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panoramaspiegel 180 Grad
Panoramaspiegel 180 Grad
Artikel-Nr.:
     315-MIRB46
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MIRB46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel

Mit dem Panoramaspiegel können Sie auch unübersichtliche Stellen gut einsehen und so Gefahrenstellen absichern. Der Spiegel ist in verschiedenen Größen und den Blickwinkeln 180° und 360° erhältlich. Für noch mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, empfehlen wir unsere Hinweisschilder.

Alle Details im Überblick:

  • Spiegel zur Überprüfung in 2 Richtungen
  • Material: Polymir
  • Robust: leicht, formstabil und unzerbrechlich
  • Für den Innenbereich geeignet
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
1/4 Kugel (180°)
Gewicht:
1,3
Ø:
600
Max. Sichtentfernung:
5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 83,94*
Lager 315
23
€ 12,90*
ab € 73,87*
€ 95,75*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.