Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panoramaspiegel,Ø 600mm,max. Sichtweite 5m,Sichtfeld 180°,Spiegel Polymir®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239837
239837
Artikel-Nr.:
     827-239837
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MIRB46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Panoramaspiegel
  • geeignet zur Sichtüberprüfung in zwei Richtungen (Zwei-Wege-Spiegel)
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Durchmesser 600 mm
  • Maximale Sichtweite 5 m
  • Sichtfeld 180 °
  • Spiegel aus Polymir®, rahmenlos
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Zwei-Wege-Spiegel, Verkehrsspiegel, Beobachtungsspiegel, Panoramaspiegel, Kugelspiegel, Kontrollspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Panoramaspiegel
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Anwendung):
Sicht in zwei Richtungen
Material Spiegel:
Polymir®
Durchmesser:
600 mm
Sichtfeld:
180 °
max. Distanz:
5 m
Spiegel Ausführung:
rahmenlos
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel 180°, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel raja, Zwei-Wege-Spiegel, Verkehrsspiegel, Kugelspiegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 73,17*
€ 95,28*
3 Tage
21
€ 12,90*
ab € 73,63*
€ 95,88*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.