Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Umreifungsbänder Standard recycelt RAJA 15mm x 0,8mm x 1600m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyester-Umreifungsbänder Standard recycelt RAJA 15mm x 0,8mm x 1600m
Polyester-Umreifungsbänder Standard recycelt RAJA 15mm x 0,8mm x 1600m
Artikel-Nr.:
     315-MFC166
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Die Polyester-Umreifungsbänder Standard recycelt RAJA sind eine umweltfreundliche Variante zu herkömmlichen Umreifungsbändern und dabei genauso effektiv. So eignen sich die PET Umreifungsbänder optimal zum Bündeln und Stabilisieren Ihrer Verpackung, zum Lagern oder für den Transport. Die Sicherheit ist ebenfalls dauerhaft gewährleistet: Die Polyester-Umreifungsbänder schneiden nicht ein und absorbieren Stöße während des Transports. Dazu sind die PET-Umreifungsbänder dank ihrer Beschaffenheit für eine langfristige Lagerung im Innen- und Außenbereich geeignet. sind geprägt, was einen besseren Halt ermöglicht und einen sicheren Verschluss bei Verschweißung garantiert. Sie sind in mehreren Varianten mit unterschiedlichen Eigenschaften erhältlich.

Alle Details im Überblick:

  • Geringe Spannungsrelaxation: gleichbleibende Spannung von umreiften Ladungen bei Druckbelastung (Textil, Kartons, etc.)
  • Formstabil: bei Kontakt mit harten und schweren Produkten (Backsteinen, Stahlrohren, etc.)
  • Sicher: schneidet nicht ein und absorbiert Stöße während des Transports
  • Geprägt: optimaler Halt und sichererer Verschluss bei Verschweißung
  • Beständig: bei Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen
  • Umweltfreundlich: aus recycelten PET Flaschen
  • Manuelle Verarbeitung mit Verschlusshülsen aus Stahl oder maschinell durch Friktionsschweißung
  • PES, 97% recycelt
  • Umreifungsband Rollen-Innen Ø 406 mm
Weitere Informationen:
Breite:
15 MM
Länge:
1600 M
Stärke:
0,8
Reißfestigkeit kg:
480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,28*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 122,52*
€ 145,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 121,16*
€ 144,18
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 109,00*
€ 129,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 101,31*
€ 120,56
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 90,06*
€ 107,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 88,73*
€ 105,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,28*
€ 93,15
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.