Umreifungsband PET, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm. Für Bandabroller geeignet. Die moderne Alternative zu Stahlbändern. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umreif...
Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 1300 m x 15,5 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5400 N reißsicher aus PET Suchbegriffe: Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Band,...
PET-Umreifungsbänder grün Die optimale Palettensicherung für schwere Güter. PET-Umreifungsbänder, grün, 406 mm Kerndurchmesser, einzeln verpackt im Karton. Highlights: für schwere Güter und als Sta...
STRAPEX PET-Umreifungsband - 406 mm Kern grün • Leichte und günstige Alternative zum Stahlband • Hohe Reißfestigkeit, hohe Rückspannkraft, optimale Restspannung • Ideal für den Einsatz mit Reibschw...
Raja Polyester-Umreifungsband für harte und schwere Produkte Länge x Breite 1600 m x 15 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 4707,19 N reißsicher Oberfläche geprägt in dunkelgrün...
Kati Twist, De nieuwe slijtvaste polyester banden overtuigen door hun hoge duwstabiliteit en de lage wrijvingsweerstand (tot 60% lager dan bij conventionele banden van kunststof of staal) in lege b...
Die Polyester-Umreifungsbänder Standard recycelt RAJA sind eine umweltfreundliche Variante zu herkömmlichen Umreifungsbändern und dabei genauso effektiv. So eignen sich die PET Umreifungsbänder opt...
Raja Polyester-Umreifungsband für harte und schwere Produkte Länge x Breite 2000 m x 15 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 3432,33 N reißsicher Oberfläche geprägt in dunkelgrün...
PET-Umreifungsband - 15 x 0,70 mm Eigenschaften des Bandes Ihr zuverlässiges Umreifungsband in palettenoptimierten Sparvorteil Bandbreite 15 mm Bandstärke 0,70 mm Reißfestigkeit 400 kp 1.900 lfm/ R...
Die Polyester-Umreifungsbänder Standard recycelt RAJA sind eine umweltfreundliche Variante zu herkömmlichen Umreifungsbändern und dabei genauso effektiv. So eignen sich die PET Umreifungsbänder opt...