Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbesenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbesenstiel
Holzbesenstiel
Artikel-Nr.:
     315-MANCH151
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MANCH151
EAN/GTIN:
     4058409055325
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
  • Bestellnummer 149E: Holz Besenstiel mit Schraubgewinde
    passend zu 3325 Besen mit Vinyl Borsten und 276 Kokosbesen mit 38 cm Länge
  • Bestellnummer MANCH151: Holz Besenstiel ohne Schraubgewinde
    passend zu 3991 Kokosbesen mit 60 cm Länge und 292 Straßenbesen mit harten Borsten und 290 Saalbesen extra lang mit 100 cm
  • Bestellnummer 5062: Aluminium Besenstiel mit Schraubgewinde
    passend zu 3325 Besen mit Vinyl Borsten
Bei RAJA finde Sie alles was Sie für die Gebäudereinigung, Industriereinigung und Werkstattreinigung brauchen. Bei Fragen hilft Ihnen unser Expertenteam gerne weiter.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Länge:
140
Material:
Holz
Ausführung:
ohne Schraubgewinde
Weitere Suchbegriffe: besenstiel holz, gerätestiel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 6,22*
Lager 315
209
€ 9,90*
ab € 4,20*
€ 6,39*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
3991
ab € 7,68*
Zubehör
RAJA
290
ab € 12,03*
Zubehör
RAJA
292
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.