Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 2 Längstraversen 2700 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Set 2 Längstraversen 2700 mm
Set 2 Längstraversen 2700 mm
Set 2 Längstraversen 2700 mm
Artikel-Nr.:
     315-L270
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     L270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stufenholm Weitspannregal
Stufentraverse Weitspannregal
Weitspannregal Stufenholm
Weitspannregal Traverse

Das Weitspannregal Epsivol als modulares Regalsystem ist in Werkstätten, Autohäusern, Ersatzteillagern oder Eisenwarenhandlungen einsetzbar und kann dank der Vielzahl unterschiedlicher Bauteile beliebig für Ihren Betrieb zusammengestellt werden. Die einzelnen Bauteile sind flexibel miteinander kombinierbar und lassen sich problemlos individuell zu Ihrem Regalsystem zusammenbauen. Je nach Ihrer gewählten Breite können die Holzspanplatten eine maximale Traglast von 1146 kg erreichen und bieten eine größtmögliche Stabilität für Ihre Güter. Die Holzspanplatten werden dabei zwischen zwei Rahmen, die jeweils aus zwei Pfosten mit Expoxidharz-Pulverbeschichtung bestehen, eingehängt. Sie können zwischen Grund- und Aufbauregalen der Höhen 2 Meter und 2,50 Meter und den Tiefen 800, 100 sowie 120 mm wählen und Ihr Weitspannregal durch Längstraversen der Längen 2,25 m, 2,50 m und 2,70 m erweitern. Die Holzspanpaletten, welche zwischen den Längstraversen eingesetzt werden, werden mit Sicherungsstiften geliefert, um die Traglast der Regalböden zu maximieren.

Weitere Details zum Zusammenstellen des Regalsystems:

Für die Gestaltung des Grundregals benötigen Sie mindestens zwei Rahmen sowie ein Set mit je 2 Bodenankern, um das Regal problemlos am Betonboden befestigen zu können. Abhängig von Ihrem Bedarf können Sie sowohl die Anzahl Ihrer Holzspanplatten als auch deren Breite von 2250 mm, 2500 mm oder 2700 mm auswählen. Zum Befestigen einer Holzspanplatte benötigen Sie ein Set an 2 Längstraversen mit derselben Länge wie die der Holzspanplatte, um dieses in das Regal einlegen zu können. Die Erweiterung des Grundregals mit einem Anbauregal ist mit einem weiteren Rahmen sowie einem Set mit 2 Bodenankern möglich. Genauso wie beim Grundregal können Sie beim Anbauregal die Anzahl Ihrer Holzspanplatten selbst wählen. Je nach Konfiguration liegt die maximale Belastung der Rahmen bei 4500 kg.

Das Weitspannregal Epsivol ist in unserem Shop auch als Komplettregal verfügbar.

Lassen sie sich auch von unseren Transportgeräten inspirieren und statten Sie so Ihr Lager perfekt aus.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
Set 2 Längstraversen
Höhe:
-
Länge:
2700
Tiefe:
-
Weitere Suchbegriffe: stufenholm weitspannregal, Lagerregal, Regal, Regalsystem, Weitspannregal, modulares Regal, modulares Regalsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,77*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 137,29*
€ 163,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 136,05*
€ 161,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 129,10*
€ 153,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 124,21*
€ 147,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 107,77*
€ 128,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.