Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set mit 6 Rollen Stretchfolie RAJA, blau 20 µ, 450 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Set mit 6 Rollen Stretchfolie RAJA, blau 20 µ, 450 mm
Set mit 6 Rollen Stretchfolie RAJA, blau 20 µ, 450 mm
Set mit 6 Rollen Stretchfolie RAJA, blau 20 µ, 450 mm
Artikel-Nr.:
     315-KITFE17BL
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     KITFE17BL
EAN/GTIN:
     4058409053178
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Praktisches Set mit jeweils 6 Rollen elastischen Hand-Stretchfolie mit passendem Griffset. Die Hand-Stretchfolie in Schwarz, Weiß oder Blau ist ideal zum Kennzeichnen Ihrer Paletten. Der Sichtschutz bietet doppelte Sicherheit während Transport und Lagerung. Sie fixiert Ihre Packgüter, ist widerstandsfähig gegenüber Rissen und ideal zum Einstretchen gleichmäßiger Palettenladungen oder Packgüter mit leicht hervorragenden Ecken.

  • Kern-Durchmesser 50 mm, Länge 300 m
  • Material: PE-Folie, Dreischichtenguss, Cast-Folie
  • Leicht und robust
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stärke µ:
23
Breite:
450
Länge:
300 M
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, Handstretchgerät, Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, wickelfolie 20 my, bündelfolie, blau wickelfolie, abroller, dehnbar, folie, folien, griffset, hand-stretchfolie, handstretchfolie, palette, palettieren, schwarz, schützen, set, stretchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,47*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 124,23*
€ 147,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 123,64*
€ 147,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 116,14*
€ 138,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 111,35*
€ 132,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 98,47*
€ 117,18
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.